Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lijadora rotorbital de disco ETS 150-E twin
Con dos niveles de altura para lijado fino y grueso y con una placa de lijar de 6 orificios para discos de rectificado de ∅ 150 mm.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Configuración de 2 recorridos en una sola máquina
- Rectificado grueso con un recorrido de 6,2 mm
- Rectificado fino con un recorrido de 2,8 mm
Gran volumen de arranque de viruta
Rotación simultánea y movimiento oscilante
Extracción de polvo integrada
También se puede utilizar sin la función de extracción externa, si fuera necesario.
Rueda de ajuste para adaptar el número de rotaciones y oscilaciones
Los materiales sensibles, como el chapado o las capas finas de pintura, se pueden procesar sin ningún problema.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!